Spelsberg Norge - GEOS ABL-10/ES Utvendig festebrakett - 72007501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Veggfeste
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
GEOS
EAN/GTIN
4013902643707
Elnummer
2501120
Leverandørens varenummer
72007501
Typebeskrivelse
GEOS ABL-10/ES
Type tilbehør/reservedel:
Veggfeste
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Utvendig festeøresett i rustfritt stål V4A, montering i vinkel 0° eller 90° mulig, sett = 4 stk., Veggavstand 10mm


