Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Spelsberg Norge - GEOS ABL-40 - 72002101

KopierKopier
Spelsberg Norge - GEOS ABL-40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Veggfeste

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902614226

Elnummer

2501157

Leverandørens varenummer

72002101

Typebeskrivelse

GEOS ABL-40

Type tilbehør/reservedel:

Veggfeste

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Sett med utvendige festelasker av plast, Montering i vinkel 0°, 45° eller 90° mulig, svart, Sett = 4 stk., Veggavstand 40mm
Dimensjoner: 20 x 95 x 40mm