Spelsberg Norge - GEOS ABL-40/ES Utvendig festebrakett - 72007601

KopierKopier
Spelsberg Norge - GEOS ABL-40/ES Utvendig festebrakett

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Veggfeste

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

GEOS

EAN/GTIN

4013902643738

Elnummer

2501121

Leverandørens varenummer

72007601

Typebeskrivelse

GEOS ABL-40/ES

Type tilbehør/reservedel:

Veggfeste

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Utvendig festeøresett i rustfritt stål V4A, montering i vinkel 0° eller 90° mulig, sett = 4 stk., Veggavstand 40mm