Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - GEOS MPI-3040 - 72000401

KopierKopier
Spelsberg Norge - GEOS MPI-3040

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Høyde - 350 mm

  • Bredde - 250 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902614042

Elnummer

2501151

Leverandørens varenummer

72000401

Typebeskrivelse

GEOS MPI-3040

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Høyde:

350 mm

Bredde:

250 mm

Stansing:

nei

Monteringsplate av isolasjonsmateriale, inkl. festeskruer, til gulvmontering, Alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 3040-18/-22, GEOS-S 4030-18/-22
Dimensjoner: 250 x 350 x 5mm

Spelsberg Norge

Et Spelsberg Norge-produkt

Oppdag Spelsberg Norge-serien