Spelsberg Norge - GEOS MPS-3030 - 72001301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 250 mm
Bredde - 250 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902614103
Elnummer
2501153
Leverandørens varenummer
72001301
Typebeskrivelse
GEOS MPS-3030
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
250 mm
Bredde:
250 mm
Stansing:
nei
Monteringsplate av stålplate, inkl. festeskruer, til gulvmontering, Alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 3030-18/-22
Dimensjoner: 250 x 250 x 2mm
Dimensjoner: 250 x 250 x 2mm


