Spelsberg Norge - GEOS MPS-4050 - 72001501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 450 mm
Bredde - 350 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902614165
Elnummer
2501155
Leverandørens varenummer
72001501
Typebeskrivelse
GEOS MPS-4050
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
450 mm
Bredde:
350 mm
Stansing:
nei
Monteringsplate av stålplate, inkl. festeskruer, til gulvmontering, Alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 4050-22, GEOS-S 5040-22
Dimensjoner: 350 x 450 x 2mm
Dimensjoner: 350 x 450 x 2mm


