Spelsberg Norge - GEOS NS35/15-250 DIN-skinne - 72003601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 250 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902640225
Elnummer
2501126
Leverandørens varenummer
72003601
Typebeskrivelse
GEOS NS35/15-250
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
250 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
165 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm


