Spelsberg Norge - GEOS NS35/15-327 DIN-skinne - 72003901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 327 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902640317
Elnummer
2501127
Leverandørens varenummer
72003901
Typebeskrivelse
GEOS NS35/15-327
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
327 mm
Høyde:
15 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Standardskinne iht. NEK EN 60715, bredde 35mm, i høydene 7,5 og 15mm, inkl. festeskruer, for gulvmontering, GEOS-L/-S 4050 (midtre posisjon), montering med monteringsholder ikke mulig, Lengde 327mm, høyde 15mm


