Spelsberg Norge - GEOS NS35/15-350 DIN-skinne - 72003701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902640256
Elnummer
2501128
Leverandørens varenummer
72003701
Typebeskrivelse
GEOS NS35/15-350
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
350 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
265 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm


