Spelsberg Norge - GEOS NS35/15-450 DIN-skinne - 72003801
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 450 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902640287
Elnummer
2501129
Leverandørens varenummer
72003801
Typebeskrivelse
GEOS NS35/15-450
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
450 mm
Høyde:
15 mm
Borehull, senteravstand:
350 mm
Materialtykkelse:
1,5 mm
Standardskinne iht. DIN EN 60715, 35mm bred, i høydene 7,5 og 15mm, inkl. festeskruer, for gulvmontering, alternativ montering mulig med monteringsholder i ulike høyder, for GEOS-L/-S 4050, GEOS-S 5040, lengde 450mm, høyde 15mm


