Spelsberg Norge - GEOS NS35-200 DIN-skinne - 72008101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Avlangt hull
Lengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902646722
Elnummer
2501130
Leverandørens varenummer
72008101
Typebeskrivelse
GEOS NS35-200
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Avlangt hull
Lengde:
200 mm
Høyde:
7,5 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Standardskinne iht. DIN EN 60715, 35mm bredde, inkl. festeskruer, for montering på GEOS monteringsholder MHU, for GEOS-L/-S 3030, GEOS-L/-S 3040, lengde 200mm, høyde 7,5mm


