Spelsberg Norge - GEOS NS35-350 - 72003201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902614349
Elnummer
2501161
Leverandørens varenummer
72003201
Typebeskrivelse
GEOS NS35-350
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
350 mm
Høyde:
7,5 mm
Borehull, senteravstand:
265 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Dimensjoner: 35 x 350 x 7,5mm


