Spelsberg Norge - GEOS TGS NS35/15 3040-2 Bærestativ - 72007201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 350 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902640331
Elnummer
2501133
Leverandørens varenummer
72007201
Typebeskrivelse
GEOS TGS NS35/15 3040-2
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
350 mm
Høyde:
15 mm
Materialtykkelse:
1 mm
Bærestativ med standardskinne bredde 35mm, i høydene 7,5 og 15mm, inkl. festeskruer for gulvmontering. Alternativ montering mulig med monteringsholdere i ulike høyder, uten berøringsvern, 2-rekkers, 12 avstandsenheter, standardskinner 35 x 15mm, for montering i GEOS-L/-S 3040


