Spelsberg Norge - HP100, Junctionbox IP55, grey - 45202

KopierKopier
Spelsberg Norge - HP100, Junctionbox IP55, grey

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Kvadratisk

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • For rør med diameter - 20 mm

  • Antall innføringer - 11

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902020195

Elnummer

1243054

Leverandørens varenummer

45202

Typebeskrivelse

ELS 32690001

Utstyrt med:

Uten

Form:

Kvadratisk

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

For rør med diameter:

20 mm

Antall innføringer:

11

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

10 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

113 mm

Bredde:

113 mm

Dybde:

58 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Membrannippel med trinn. Avkuttbar

Materiale:

Plast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

HP100, IP54, 113x113x58mm Hvit