Spelsberg Norge - HW 035 H - 92023501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Hul vegg
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Grønn
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902871469
Elnummer
1226548
Leverandørens varenummer
92023501
Typebeskrivelse
HW 035 H
Monteringsmetode:
Hul vegg
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Grønn
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatboks
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
68 mm
Lengde:
68 mm
Bredde:
68 mm
Dybde:
35...35 mm
Innvendig dybde:
33 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
1...20 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Sprike
Med skruer:
Ja
Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:
0
Antall justerbare enhetsfesteører:
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16/20 mm
For kabeldiameter:
4,6...19 mm
Rørlåsing:
nei
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall innføringer:
6
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Utførelse deksel:
Uten
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Andre
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Andre
Med skillevegg:
nei
Dimensjoner: 68 x 68 x 35mm


