Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - IBT BWA - 97933001

KopierKopier
Spelsberg Norge - IBT BWA

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - Ja

  • Egnet for innfelt boks - Ja

  • Egnet for sentralboks - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902456192

Elnummer

1226535

Leverandørens varenummer

97933001

Typebeskrivelse

IBT BWA

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

Ja

Egnet for innfelt boks:

Ja

Egnet for sentralboks:

Ja

Armeringsadapter, egnet for å ta alle U71 stikkontakter (unntatt Perilex), kan kombineres med en standard avstand på 71mm, overflatebetong for motstående forskaling uten støtte med forhåndsinstallasjon i armeringen for betongkonstruksjon, halogenfri, Feste i armeringen ved hjelp av armeringsadapter
Dimensjoner: 76 x 300 x 35mm