Spelsberg Norge - Kabelskruforbindelse KVR M20-MGM - 22742001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengetype - Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG - 20
For kabeldiameter - 6...12 mm
Materiale - Plast
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902012541
Elnummer
1243082
Leverandørens varenummer
22742001
Typebeskrivelse
KVR M20-MGM
Gjengetype:
Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG:
20
For kabeldiameter:
6...12 mm
Materiale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Nominell gjengestørrelse i tommer NPT/Gassrørgjenger:
Andre
Gjengestigning:
1,5 mm
Gjengelengde:
9 mm
Fastnøkkelbredde:
24 mm
Sekskant hjørnemål:
26,5 mm
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
Ja
Støtsikker:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Bøyebeskyttelse:
nei
Med kontramutter:
Ja
Passer I åpning:
nei
Modell / utførelse:
Rett
Multippel tetningsflate:
nei
Flatkabel nippel:
nei
Med strekkavlastning:
Ja
Type tetning:
Forseglingsring
Delbart skruefeste:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...100 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
For armert kabel:
nei
EMC-utførelse:
nei
Skjermet:
nei
Trykkkompenserende:
nei
(* IP69 i forbindelse med tomme kapslinger og skap i GEOS-serien og koblingsbokser i Abox Pro-serien), Tetningsområde 6-12mm, Gjengelengde 9mm
Dimensjoner: 26,5 x 26,5 x 36mm


