Spelsberg Norge - Koblingsboks i 16-L - 33391601

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 16

  • Beskyttelsesklasse IP - IP55

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902399390

Elnummer

1243075

Leverandørens varenummer

33391601

Typebeskrivelse

i 16-L

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

16

Beskyttelsesklasse IP:

IP55

Modell / utførelse:

Forbindelsesboks

Maks ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

Ja

Lengde:

85 mm

Bredde:

130 mm

Dybde:

37 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Monteringsdeksel

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Selvlåsende

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

nei

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selvtettende innsatsmembraner, Tetningsområde 8,2-12,5mm, (3 bak, 16 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner, grå, uten klemmer
Dimensjoner: 130 x 85 x 37mm