Spelsberg Norge - Koblingsbokser IP65 - 82591001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Utstyrt med - Uten
Form - Rektangulær
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Antall innføringer - 14
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902948918
Elnummer
1243523
Leverandørens varenummer
82591001
Typebeskrivelse
1243523
Utstyrt med:
Uten
Form:
Rektangulær
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Antall innføringer:
14
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Maks ledertverrsnitt:
25 mm²
Montering I jord:
nei
Montering under vann:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Lengde:
115 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
200 mm
Sammenkoblbar:
nei
Antall underbukser lange:
Knock Outs
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
Utførelse deksel:
Andre
Gjennomsiktig deksel:
nei
Kan innstøpes:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Støpemasse inkludert:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
690 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Korrosjonsbestandig:
nei
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
• Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2
• Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5, DIN VDE 0606
• Temperaturområde -25° til +40°
Robust kvalitetsboks til utendørsinstallasjoner produsert i halogenfri polystyren. Brannsikker og selvslukkende. Testet og godkjent i henhold til UL94-HB2. Abox 025 og 040 er utstyrt med membrangjennomføringer på alle sidene og i bunnen, noe som gjør installeringen rask og enkel. Det er enkelt å skjære bort membranen for å montere et metrisk skruefeste i stedet. Andre modeller med metriske utstøtninger på alle sider og i bunnen, nippel følger med. Kraftig integrert teflontetning garanterer en høy grad av beskyttelse, doble rustfrie skruer som ikke kan løsne, i lokket. Abox finnes i en tom versjon og komplett med 5-polet skruklemme, det er mulig å montere klemmen i forskjellige stillinger for ekstra stor koblingsplass. Abox 060-350 har en høy, sidemontert koblingsklemme som gir enklere tilkobling og større plass ved gjennomføring av kabelen.


