Spelsberg Norge - Modulærkapsling AKi 05 IP66-67 - 45428
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 5
Kapslingsmateriale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
4013902063147
Elnummer
1743001
Leverandørens varenummer
45428
Typebeskrivelse
Koblingsbokser IP66
Monteringsmetode:
Andre
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
5
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
Ja
Signalpasserende dør:
Ja
Med lås:
nei
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
98,5 mm
Innvendig dybde:
95 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
nei
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
200 mm
Bredde:
125 mm
Dybde:
122 mm


