Spelsberg Norge - Monteringsplate TK MPI-1313 - 19500501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 2,5 mm
Bredde - 110 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152148
Elnummer
2543254
Leverandørens varenummer
19500501
Typebeskrivelse
TK MPI-1313
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
2,5 mm
Bredde:
110 mm
Stansing:
Ja
Monteringsplate i melaminkledd isolasjonsmateriale, 2,5mm tykk, inkl. festeskruer og avstandsstykker, grå, TK PS / TK PC 1313
Dimensjoner: 110 x 110 x 2,5mm
Dimensjoner: 110 x 110 x 2,5mm


