Spelsberg Norge - Monteringsplate TK MPI-3625 - 19501201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 2,5 mm
Bredde - 331 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152193
Elnummer
2543033
Leverandørens varenummer
19501201
Typebeskrivelse
TK MPI-3625
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
2,5 mm
Bredde:
331 mm
Stansing:
Ja
Monteringsplate i melaminkledd isolasjonsmateriale, 2,5mm tykk, inkl. festeskruer, grå, TK PS / TK PC 3625
Dimensjoner: 331 x 220 x 2,5mm
Dimensjoner: 331 x 220 x 2,5mm