Spelsberg Norge - Monteringsplate TK MPI-77 - 19500101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 2,5 mm
Bredde - 45 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152100
Elnummer
2543250
Leverandørens varenummer
19500101
Typebeskrivelse
TK MPI-77
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
2,5 mm
Bredde:
45 mm
Stansing:
Ja
Monteringsplate i melaminkledd isolasjonsmateriale, 2,5mm tykk, inkl. festeskruer og avstandsstykker, grå, TK PS / TK PC 77
Dimensjoner: 45 x 45 x 2,5mm
Dimensjoner: 45 x 45 x 2,5mm


