Spelsberg Norge - Monteringsplate TK MPI-99 - 19500301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Høyde - 2,5 mm
Bredde - 74 mm
Stansing - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152124
Elnummer
2543252
Leverandørens varenummer
19500301
Typebeskrivelse
TK MPI-99
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Høyde:
2,5 mm
Bredde:
74 mm
Stansing:
Ja
Monteringsplate i melaminkledd isolasjonsmateriale, 2,5mm tykk, inkl. festeskruer og avstandsstykker, grå, TK PS / TK PC 99
Dimensjoner: 74 x 74 x 2,5mm
Dimensjoner: 74 x 74 x 2,5mm


