Spelsberg Norge - NS35-144/2 - 89401601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 144 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902871629
Elnummer
1226154
Leverandørens varenummer
89401601
Typebeskrivelse
NS35-144/2
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
144 mm
Høyde:
15 mm
Materialtykkelse:
2 mm
Dimensjoner: 35 x 144 x 15mm


