Spelsberg Norge - Rekkeklemmekapslinger RKK 4/05-5x4² - 60540401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 5
Lengde - 65 mm
Bredde - 94 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902090013
Elnummer
1226504
Leverandørens varenummer
60540401
Typebeskrivelse
RKK 4/05-5x4²
Antall tilkoblingsklemmer:
5
Lengde:
65 mm
Bredde:
94 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks ledertverrsnitt:
4 mm²
Dybde:
57 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Form:
Rektangulær
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
6
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
400 V
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Slagfasthet:
IK07
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Dimensjoner: 94 x 65 x 57mm
Vedlagt tilbehør: 3 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8-13,5mm


