Spelsberg Norge - Rekkeklemmekapslinger RKK 4/10-10x4² - 60740401

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 10

  • Lengde - 94 mm

  • Bredde - 94 mm

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

  • Maks ledertverrsnitt - 4 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902090037

Elnummer

1226506

Leverandørens varenummer

60740401

Typebeskrivelse

1226506

Antall tilkoblingsklemmer:

10

Lengde:

94 mm

Bredde:

94 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

4 mm²

Dybde:

57 mm

Platetykkelse I skap:

3 mm

Form:

Rektangulær

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall innføringer:

7

Innføringsmåte:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med lokk:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Nominell spenning:

400 V

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Slagfasthet:

IK07

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, utstyrt med 10-polet rekkeklemme 4mm² (Contaclip BKA 4 type)
Dimensjoner: 94 x 94 x 57mm
Vedlagt tilbehør: 4 monteringsstusser IP54 M20 tetningsområde 8-13,5mm