Spelsberg Norge - RK 4/18-L - 61691201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 180 mm
Bredde - 182 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902090211
Elnummer
1242956
Leverandørens varenummer
61691201
Typebeskrivelse
RK 4/18-L
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
180 mm
Bredde:
182 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
90 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Form:
Rektangulær
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
20
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
400 V
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Slagfasthet:
IK07
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Dimensjoner: 182 x 180 x 90mm
Vedlagt tilbehør: 8 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8-13,5mm, 2 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9-18,5mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13-23mm


