Spelsberg Norge - Sett med utvendige hengsler ASS-gro - 19000501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innfelte gangjern - nei
Utenpåliggende gangjern - Ja
Åpningsvinkel - 120 °
Justerbart gangjern - nei
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902152025
Elnummer
2543267
Leverandørens varenummer
19000501
Typebeskrivelse
ASS-gro
Innfelte gangjern:
nei
Utenpåliggende gangjern:
Ja
Åpningsvinkel:
120 °
Justerbart gangjern:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Sett med utvendige hengsler for omstilling av apparatdeksel til klaffedør. Inkl. 2 hengsler, festeskruer, dekkeplugger og hullsjablong, Sett med store utvendige hengsler, fra TK PS/PC 1811 og fra AKL/AKi 1
Dimensjoner: 140 x 120 x 20mm
Dimensjoner: 140 x 120 x 20mm


