Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Spelsberg Norge - RK4/12-12x4², grå,130x130x75mm - 61501201

KopierKopier
Spelsberg Norge - RK4/12-12x4², grå,130x130x75mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tilkoblingsklemmer - 12

  • Lengde - 130 mm

  • Bredde - 130 mm

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Beskyttelsesklasse IP - IP66

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902858330

Elnummer

1226507

Leverandørens varenummer

61501201

Typebeskrivelse

RK 4/12-12x4²

Antall tilkoblingsklemmer:

12

Lengde:

130 mm

Bredde:

130 mm

Monteringsmetode:

Påvegg

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Maks ledertverrsnitt:

4 mm²

Dybde:

75 mm

Platetykkelse I skap:

3 mm

Form:

Rektangulær

Utvidelsesmulighet:

Ja

Antall innføringer:

12

Innføringsmåte:

Andre

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med lokk:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Med gjennomsiktig deksel:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

400 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Nominell spenning:

400 V

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Slagfasthet:

IK07

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP54/IP66, Nominelt tverrsnitt 4mm², Ui=400V AC, Polystyren, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, utstyrt med 12 skrueterminaler 4mm², (type Weidmüller WDU 4)
Dimensjoner: 130 x 130 x 75mm
Vedlagt tilbehør: 4 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8-13,5mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9-18,5mm