Spelsberg Norge - Standardskinne NS 35-81 - 19808101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 81 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902556762
Elnummer
2543262
Leverandørens varenummer
19808101
Typebeskrivelse
NS 35-81
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 35/7,5 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
81 mm
Høyde:
7,5 mm
Materialtykkelse:
1 mm
DIN-skinne iht. NEK EN 60715, 35 x 7,5mm, inkl. festeskruer, for TK 1111, TK 1309, TK 1313, TK 1809, TK 1811 og Abox/Abox-i 060, lengde 81mm
Dimensjoner: 35 x 81,0 x 7,5mm
Dimensjoner: 35 x 81,0 x 7,5mm


