Spelsberg Norge - Standardskinne TS 15-49,5 - 19704901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - DIN-skinne, 15 mm
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Båndgalvanisert
Stanseform - Rundt hull
Lengde - 49,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902556625
Elnummer
2543258
Leverandørens varenummer
19704901
Typebeskrivelse
TS 15-49,5
Modell / utførelse:
DIN-skinne, 15 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Båndgalvanisert
Stanseform:
Rundt hull
Lengde:
49,5 mm
Høyde:
5 mm
Materialtykkelse:
1 mm
DIN-skinne iht. NEK EN 60715, 15 x 5, 15mm bred, inkl. festeskruer, for TK 77, TK 97, lengde 49,5mm
Dimensjoner: 15 x 49,5 x 5mm
Dimensjoner: 15 x 49,5 x 5mm


