Spelsberg Norge - Terminalblokk Abox 100 KLS-10² - 84001001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Tilkoblingstype - Skrus
Berøringssikker - nei
Høyde - 20 mm
Bredde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902110254
Elnummer
1243519
Leverandørens varenummer
84001001
Typebeskrivelse
Abox 100 KLS-10²
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Skrus
Berøringssikker:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
130 mm
Dybde:
20 mm
Koblingsklemme iht. NEK EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polet-10mm²
Dimensjoner: 35,7 x 241,4 x 13mm
Dimensjoner: 35,7 x 241,4 x 13mm


