Spelsberg Norge - Terminalblokk Abox 160 KLS-16² - 84001601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902110261
Elnummer
1243520
Leverandørens varenummer
84001601
Typebeskrivelse
Abox 160 KLS-16²
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
170 mm
Dybde:
20 mm
Koblingsklemme iht. NEK EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polet-16mm²
Dimensjoner: 170 x 120 x 20mm
Dimensjoner: 170 x 120 x 20mm


