Spelsberg Norge - Terminalblokk Abox 250/350 KLS-25²/35² - 84003501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 5
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - Skrue
Berøringssikker - nei
Høyde - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902110278
Elnummer
1243521
Leverandørens varenummer
84003501
Typebeskrivelse
1243521
Antall poler:
5
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
Skrue
Berøringssikker:
nei
Høyde:
20 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
20 mm
Koblingsklemme iht. NEK EN 60998 (VDE 0613), Ui=690V, 5-polet-35mm²
Dimensjoner: 277 x 66 x 18mm
Dimensjoner: 277 x 66 x 18mm


