Spelsberg Norge - Tom kapsling RK 4/18 K-L - 61591201
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall tilkoblingsklemmer - 0
Lengde - 110 mm
Bredde - 180 mm
Monteringsmetode - Påvegg
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902090174
Elnummer
1242955
Leverandørens varenummer
61591201
Typebeskrivelse
RK 4/18 K-L
Antall tilkoblingsklemmer:
0
Lengde:
110 mm
Bredde:
180 mm
Monteringsmetode:
Påvegg
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Dybde:
90 mm
Platetykkelse I skap:
3 mm
Form:
Rektangulær
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall innføringer:
28
Innføringsmåte:
Andre
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
Med lokk:
Ja
Festing av deksel:
Skrudd
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Plomberbar:
Ja
Nominell isolasjonspenning Ui:
400 V
Funksjonssikkerhet:
Uten
Nominell spenning:
400 V
Driftstemperaturområde:
-25...40 °C
Slagfasthet:
IK07
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
For Ex-sone:
Uten
For Ex sone - støv:
Uten
Dimensjoner: 180 x 110 x 90mm
Vedlagt tilbehør: 8 Påmonteringsstuss IP54 M20 tetningsområde 8-13,5mm, 2 Påmonteringsstuss IP54 M25 tetningsområde 9-18,5mm, 1 Påmonteringsstuss IP54 M32 tetningsområde 13-23mm


