Spelsberg Norge - Tom kapsling TK PS 1111-7-to - 11100401

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 110 mm

  • Høyde - 66 mm

  • Dybde - 110 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902150335

Elnummer

2543184

Leverandørens varenummer

11100401

Typebeskrivelse

TK PS 1111-7-to

Bredde:

110 mm

Høyde:

66 mm

Dybde:

110 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, boks: Polystyren, grå, lokk: Polykarbonat, gjennomsiktig, glatte sidevegger
Dimensjoner: 110 x 110 x 66mm