Spelsberg Norge - Tom kapsling TK PS 1313-7-m - 10540501

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 130 mm

  • Høyde - 75 mm

  • Dybde - 130 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902861118

Elnummer

2543310

Leverandørens varenummer

10540501

Typebeskrivelse

TK PS 1313-7-m

Bredde:

130 mm

Høyde:

75 mm

Dybde:

130 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, Push-out membran, M20/M25/M32, (12 Side)
Dimensjoner: 130 x 130 x 75mm