Spelsberg Norge - Tom kapsling TK PS 2518-9-m - 10540801

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 254 mm

  • Høyde - 180 mm

  • Dybde - 90 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902861231

Elnummer

2543321

Leverandørens varenummer

10540801

Typebeskrivelse

TK PS 2518-9-m

Bredde:

254 mm

Høyde:

180 mm

Dybde:

90 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

0

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Ubehandlet

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

nei

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

nei

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

Ja

Med dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

0

Med overdel:

Ja

Gjennomsiktig deksel:

nei

Egnet for metrisk montering:

Ja

Passer til utendørs installasjon:

nei

Skråtak:

nei

Antall kontaktåpninger:

0

Fortrykt:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK07

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

11,3 W

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Polystyren, Ui=690V AC, Ui=1000V DC, innvendige feste-punkt, for standard innendørs installasjoner, boks: Polystyren, grå, lokk: Polystyren, grå, Push-out membran, M20/M25/M32/M40, (32 Side)
Dimensjoner: 254 x 180 x 90mm