Spelsberg Norge - U 71 BWD GVD-2-60 - 97116501
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Betongbygg
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902499229
Elnummer
1226534
Leverandørens varenummer
97116501
Typebeskrivelse
U 71 BWD GVD-2-60
Monteringsmetode:
Betongbygg
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Andre
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
nei
Kan kobles:
Ja
Diameter:
60 mm
Lengde:
300 mm
Bredde:
76 mm
Dybde:
85...85 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus eller spres
Med skruer:
nei
Antall ikke-justerbare enhetsfesteører:
0
Antall justerbare enhetsfesteører:
0
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
nei
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
nei
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
20/25 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
Ja
Antall medleverte stusser:
0
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blindlokk
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
Ja
Funksjonssikkerhet:
Uten
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
Ja
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Uten
Med skillevegg:
nei
Dimensjoner: 76 x 300 x 85mm


