Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Spelsberg Norge - WK 250L Junctionbox IP54, grey - 57256

KopierKopier
Spelsberg Norge - WK 250L Junctionbox IP54, grey

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Utstyrt med - Uten

  • Form - Rektangulær

  • Monteringsmetode - Vegg-/takmontering

  • Antall innføringer - 16

  • Beskyttelsesklasse IP - IP54

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013902040384

Elnummer

1243026

Leverandørens varenummer

57256

Typebeskrivelse

Koblingsbokser IP54

Utstyrt med:

Uten

Form:

Rektangulær

Monteringsmetode:

Vegg-/takmontering

Antall innføringer:

16

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Maks ledertverrsnitt:

25 mm²

Montering I jord:

nei

Montering under vann:

nei

Innløp bakfra:

nei

Lengde:

106 mm

Bredde:

256 mm

Dybde:

171 mm

Sammenkoblbar:

nei

Antall underbukser lange:

Knock Outs

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Grå

Utførelse deksel:

Andre

Gjennomsiktig deksel:

nei

Kan innstøpes:

Ja

Festing av deksel:

Skrudd

Støpemasse inkludert:

nei

Plomberbar:

Ja

Nominell isolasjonspenning Ui:

690 V

Funksjonssikkerhet:

Uten

Med avskjerming:

nei

Korrosjonsbestandig:

Ja

Driftstemperaturområde:

-25...40 °C

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

For Ex-sone:

Uten

For Ex sone - støv:

Uten

• Testet og godkjent i henhold til UL94-V0 • Oppfyller kravene til glødetrådtest ved 960 °C i henhold til VDE 0471 • Produsert i henhold til standarden IEC 60998-2-5 • Temperaturområde -40 °C til +70° Koblingsboks produsert i halogenfri termoplast, svært brannsikker og med gode selvslukkende egenskaper, testet og godkjent i henhold til UL94-V0. Godkjent og anbefalt for installering i landbruket i henhold til de nye brannforskriftene. Oppfyller kravene til glødetrådtesten ved 960 °C i henhold til VDE 0471. Høy tåleevne mot kjemisk påvirkning fra bensin, diesel og olje. Koblingsboksen er utstyrt med metriske utstøtere på alle sidene for å gi rask og enkel montering. WK007 finnes også i PG-utstøtere på alle sidene. Større tilkoblingshull, så den er egner seg dermed til grovere ledninger. Leveres komplett med nipler og plomberbar lokkskrue (plomberingssett følger med WK100 til WK250). WK-serien leveres komplett med 5-polet skruklemmer

Spelsberg Norge

Et Spelsberg Norge-produkt

Oppdag Spelsberg Norge-serien