Spelsberg Norge - WKE AK 14, Fire protection box - 91555
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 1
Bredde i antall modulmellomrom - 14
Kapslingsmateriale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902816118
Elnummer
1239280
Leverandørens varenummer
91555
Typebeskrivelse
Brannsikkert fordelingsskap IP65
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
1
Bredde i antall modulmellomrom:
14
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
230 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
540 mm


