Spelsberg Norge - WKE AK 28, Fire protection box - 91556
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 2
Bredde i antall modulmellomrom - 28
Kapslingsmateriale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902816125
Elnummer
1239281
Leverandørens varenummer
91556
Typebeskrivelse
Brannsikkert fordelingsskap IP65
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
2
Bredde i antall modulmellomrom:
28
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
230 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
690 mm


