Spelsberg Norge - WKE AK 70, Fire protection box - 86547001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 5
Bredde i antall modulmellomrom - 70
Kapslingsmateriale - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4013902345243
Elnummer
1239284
Leverandørens varenummer
86547001
Typebeskrivelse
1239284
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
5
Bredde i antall modulmellomrom:
70
Kapslingsmateriale:
Andre
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
nei
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
7035
Høyde:
230 mm
Bredde:
400 mm
Dybde:
1140 mm


