Sprint - Trekkefjær KS-U-4020 11mm 200m - KS-U-4020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KS-U Everk-/ industritrekkefjær
EAN/GTIN
7070873016005
Elnummer
8869391
Leverandørens varenummer
KS-U-4020
Typebeskrivelse
8869391
Italiensk produsert trekkefjær til bruk i everk og industri. Volta kabeltrekkesystem “voltapower” finnes i forskjellige lengder . Leveres komplett med galvanisert stålkonstruksjon inkludert brems og fjærføring. 11 mm glassfiberstav, trekkespisser M12 i begge ender av staven, startspionner med sjakkel. Et stort antall tilleggsutstyr er tilgjengelig.
ProduktbladPDF