Stansefabrikken - AltiEtt GS liten top/bunn pla - 1750055
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 75 mm
Bredde - 45 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562412
Elnummer
1750055
Leverandørens varenummer
1750055
Typebeskrivelse
GS liten top/bunn plate
Høyde:
75 mm
Bredde:
45 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
486 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


