Stansefabrikken - AltiEtt GS Topp flens Blind - 1750054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0,9 mm
Bredde - 200 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562405
Elnummer
1750054
Leverandørens varenummer
1750054
Typebeskrivelse
GS Topp flens Blind
Høyde:
0,9 mm
Bredde:
200 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
502 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Et Stansefabrikken-produkt
Oppdag Stansefabrikken-serien


