Stansefabrikken - AltiEtt GS Topp flens med 2xF - 1750053
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 0,9 mm
Bredde - 200 mm
Antall rader - 0
Materiale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090008562399
Elnummer
1750053
Leverandørens varenummer
1750053
Typebeskrivelse
GS Topp flens med 2xFL21
Høyde:
0,9 mm
Bredde:
200 mm
Antall rader:
0
Materiale:
Stål
Farge:
Hvit
Dybde:
502 mm
Hengslet:
nei
Hurtiglåsing:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Gjennomsiktig:
nei
Topp plate med utsparring til 2 stykk FL21 flenser.


