Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Stansefabrikken - Aluminiumstape 50565 50mm x 50m x 0,12mm - 18 111 70

Stansefabrikken Products
KopierKopier
Stansefabrikken - Aluminiumstape 50565 50mm x 50m x 0,12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Aluminiumstape

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4042448073594

Elnummer

1811170

Leverandørens varenummer

18 111 70

Typebeskrivelse

Tilbehør / reservedeler

Type tilbehør/reservedel:

Aluminiumstape

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Tekniske data. Tape emne: Aluminiumsfolie Hefteemne: Akrylat Tykkelse: 0,12mm Heftestyrke: 12,5N/25mm Holdfasthet: 113N/25mm Temperatur område: -40°C og +160°C Glødetråd testet til 960°C av Nemko på våre skap Testen er med glødetråd 960°C i 1,5 time Bruksområder. Reparasjoner av fuktsperrer. Tetting av kanaler innendørs og ute. Isolering og varmereflekterende egenskaper.