Stansefabrikken - Automatsikringsskap 1 rad (18mod) innfelt med svakstrømsfelt - 1724320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 575 mm
Bredde - 400 mm
Antall DIN-skinner - 1
Antall moduler pr. DIN-skinne - 18
Rekkeavstand - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7090008552468
Elnummer
1724320
Leverandørens varenummer
1724320
Typebeskrivelse
Automatsikringsskap Flexibox
Høyde:
575 mm
Bredde:
400 mm
Antall DIN-skinner:
1
Antall moduler pr. DIN-skinne:
18
Rekkeavstand:
150 mm
Dybde:
70 mm
Utvidelsesmulighet:
nei
Med bus-skinne:
Ja
Automatsikringsskap for innfelling i inntil 3" vegg. Nemko godkjent i.h.t Tavlenormen EN60439 for 2x40A IT/230V/50Hz, 3x40A IT/230V/50Hz og 4x40A TN/400V/50Hz. Skapet har 1 sikringsskinne for 18 moduler og svakstrømsfelt. Frontrammen med dør har regulerbar innfesting for veggplatetykkelse fra 12 til 26 m m. Dørlås har meiselspor og vrider, men kan enkelt byttes til nøkkellås.


